Munkapad, gurítható, bal oldalon ajtó, jobb oldalon 4 fiók, bükk-multiplex munkalap 1250 mm

Cikkszám: 924054 1250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
1250
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Munkalap hossza (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet
  • Munkapad magassága: 950
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 75
  • Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán): 400
  • Lapvastagság: 25

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szerkezet kivitele Acélszerkezet
    Anyagvastagság 1 mm
    Munkapad magassága 950 mm
    Fiók / kihúzható polc teherbírása 75 kg
    Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) 400 kg
    Lapvastagság 25 mm
    Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
    Egyenkénti fiókkioldás Egykezes
    Ajtónyitás szöge 180 fok
    Fiókok hasznos területe G-ben 20×20
    Hengerzár Moduláris betét
    Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Sorozat Ready-to-go
    Magasság 950 mm
    Munkalap hossza 1 250 mm
    Munkalap mélysége 750 mm
    Munkalap vastagsága 25 mm
    Alapszekrény szélessége 1 100 mm
    Alapszekrény mélysége 700 mm
    Fiókház hasznos magassága 625 mm
    Fiók hasznos szélessége 500 mm
    Fiók hasznos mélysége 500 mm
    Fiók hasznos szélessége G-ben 20
    Fiók hasznos mélysége G-ben 20
    Fix kerék ⌀ 125 mm
    Kormányozható kerék ⌀ 125 mm
    Kerék anyaga Poliuretán
    Fiókok száma 4
    Ajtók száma 1
    Munkalap anyaga Bükk-multiplex
    ComfortClose nem
    Ütköző nem
    Tolófogantyú nem
    Süllyeszthető nem
    Nyommentes futófelület igen
    Súly 139,4 kg
    Termék fajtája Mobil munkapad

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 924054 1250
    EAN / GTIN 4062406101800
    Gyártó száma 924054 1250

    Leírás

    Kivitel:

    Munkapad stabil acélszerkezetből zártszelvény alsó merevítővel. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható. 100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben, egykezes egyenkénti fiókkioldással és 75 kg teherbírással.
    2-2 golyóscsapágyazott fix és kormányozható kerékkel, ⌀ 125 mm, nyom nélküli poliuretán futófelülettel, minimális gördülési ellenállással, alacsony gördülési zajszinttel és szálfeltekeredés védelemmel. Kormányozható kerekek rögzítőfékkel és forgó pánttal.

    Elhelyezés:

    Ajtó magassága (balra) mm: 625
    Fiók előlap magassága (jobbra): 1
    Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 75, 100, 200, 250

    Szín:

    Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok és ajtó RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Ugyanabból a sorozatból "Ready-to-go" Összes megtekintése

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz