Oldalburkolat perforált fallal 650 mm

Cikkszám: 927165 650
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 650 mm
Szélesség 500 mm
Súly 3 kg
Termék fajtája Oldalburkolat

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 927165 650
EAN / GTIN 4062406212377
Gyártó száma 927165 650

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből peremezett oldalborítás lábrészhez, □ 9×9 mm 37-mm osztásban Easyfix akasztók és tartók, valamint perforált falakhoz való tartozékok rögzítéséhez.

Alkalmazható:

Munkapadok magassága 950 mm, lábrészek magassága 900 mm és 750 mm.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

Kerekes munkapadoknál nem szabad az emelő markolat oldalára szerelni.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz