{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1 mm | |
Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 550 mm | |
Szélesség | 500 mm | |
Súly | 2 kg | |
Termék fajtája | Oldalburkolat |
Cikkszám | 927165 550 | |
EAN / GTIN | 4062406108045 | |
Gyártó száma | 927165 550 |