Munkalap vastagsága 25 mm keresztirányban ragasztott bambuszból 1500 mm

Cikkszám: 926021 1500
(157,48 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 1 500 mm
Mélység 750 mm
Vastagság 25 mm
Munkalap anyaga Bambusz
Munkalap burkolat csiszolt, maradványok nélkül olajozva
Termék fajtája Munkapad munkalap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 926021 1500
EAN / GTIN 4062406118563

Leírás

Kivitel:

Munkalap mélysége 750 mm, vastagsága 25 mm: A munkalapok nincsenek előfúrva, nem alkalmas egy Vario munkapaddal való összeszereléshez, csak takarólapként alkalmas.