GARANT GreenPlus munkalap, vastagsága 25 mm keresztirányban ragasztott bambuszból, Mélység 750 mm, Munkalap hossza: 1000mm

Cikkszám: 926021 1000
Másolás
Ár / 1 Darab (157,93 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Raktáron
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Munkalap hossza (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Fenntarthatóság: GARANT GreenPlus

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fenntarthatóság GARANT GreenPlus
Hossz 1 000 mm
Mélység 750 mm
Vastagság 25 mm
Munkalap anyaga Bambusz
Munkalap burkolat csiszolt, maradványok nélkül olajozva
Termék fajtája Munkapad munkalap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 926021 1000
Másolás
EAN / GTIN 4062406118556
Másolás
Gyártó száma 926021 1000
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Munkalap mélysége 750 mm, vastagsága 25 mm: A munkalapok nincsenek előfúrva, nem alkalmas egy Vario munkapaddal való összeszereléshez, csak takarólapként alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz