Akkumulátoros szablyafűrész

Cikkszám: 9234-1
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
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9234-1
EAN / GTIN 4000896234714
Gyártó száma 9234-1

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Állítható magasságú tartókonzol, kettős falú lemezekhez is használható
  • 3 darabos készlet ∙ HAZET L-Boxx 136 és puha hab betétben :
    1 akkus szablyafűrészegység
    1 gyorstöltő
    1 Li-ion akkumulátor 18 V, 5 Ah
  • Nagy hatékonyság a kefe nélküli motornak köszönhetően
  • Kompatibilis a HAZET 9212-02 és 9212-05 akkumulátorokkal
  • Löket/perc: 9500
  • Vágási kapacitás fa: 200 mm
    vágási kapacitás fém: 20 mm
  • Szerszám nélküli fűrészlap gyorscsere rendszer
  • Szerszám nélküli gyorskioldó bilincs beállítása
  • Kompozit ház
  • Kefe nélküli egyenáramú motor (BLDC):
    • Hosszabb élettartam, alacsony kopás, nem kell szénkeféket cserélni
    • Nagy hatékonyság és ezáltal alacsonyabb akkumulátorfogyasztás – a kompaktabb motor kisebb méreteket tesz lehetővé
  • Beépített akkumulátor állapotjelzője (4 LED)
  • Puha markolat az optimális haptika érdekében
  • Kétfalú lemezekhez is használható
  • Hangteljesítményszint (üzemi nyomáson): 97,13 db(A) LP W..
  • Rezgésgyorsulás: 32,18 m/s2
  • Fűrészlöket: 28,5 mm
  • Nettó tömeg (kg): 2,26 kg.
  • Hangnyomásszint (üzemi nyomáson): 86,13 dB(A) LP A..
  • Fordulatszám/perc: 3100
  • Eszközök száma: 3

Tartalom:

  • 9234-010
  • 9212-03
  • 9212-05

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz