Fűrészlap készlet

Cikkszám: 9234P-150/5
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
    Termék fajtája Orrfűrész lap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 9234P-150/5
    EAN / GTIN 4000896239405
    Gyártó száma 9234P-150/5
    L-szám L60140 5314

    Leírás

    Leírás:

    5 rugalmas szablyafűrészlap szegekkel és gyorsabb fűrészelőmenetel fémben 2 – 10 mm
    • Akkus szablyafűrészhez 9234
    • Fogaskerekes fogak a hosszú élettartam érdekében
    • A fogak hossza: 130 mm
    • Németországban készült
    • Méretek / hosszúság: 150 mm x 0,9 mm x 19 mm
    • Eszközök száma: 5

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz