Akkumulátoros szablyafűrész

Cikkszám: 9234-010
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
    Termék fajtája Fűrész

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 9234-010
    EAN / GTIN 4000896234707
    Gyártó száma 9234-010
    L-szám L60140 5106

    Leírás

    Leírás:

    Alkalmazás:
    Állítható magasságú tartókonzol, kettős falú lemezekhez is használható
    • Alapegység akkus szablyafűrészek (akku és töltő nélkül)
    • Nagy hatékonyság a kefe nélküli motornak köszönhetően
    • Kompatibilis a HAZET 9212-02 és 9212-05 akkumulátorokkal
    • Löket/perc: 9500
    • Vágási kapacitás fa: 200 mm
      vágási kapacitás fém: 20 mm
    • Szerszám nélküli fűrészlap gyorscsere rendszer
    • Szerszám nélküli gyorskioldó bilincs beállítása
    • Kompozit ház
    • Kefe nélküli egyenáramú motor (BLDC):
      • Hosszabb élettartam, alacsony kopás, nem kell szénkeféket cserélni
      • Nagy hatékonyság és ezáltal alacsonyabb akkumulátorfogyasztás – a kompaktabb motor kisebb méreteket tesz lehetővé
    • Beépített akkumulátor állapotjelzője (4 LED)
    • Puha markolat az optimális haptika érdekében
    • Kétfalú lemezekhez is használható
    • Hangteljesítményszint (üzemi nyomáson): 97,13 db(A) LP W..
    • Rezgésgyorsulás: 32,18 m/s2
    • Fűrészlöket: 28,5 mm
    • Nettó tömeg (kg): 2,26 kg.
    • Hangnyomásszint (üzemi nyomáson): 86,13 dB(A) LP A..
    • Fordulatszám/perc: 3100

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz