{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szerkezet kivitele | Acélszerkezet | |
Anyagvastagság | 1 mm | |
Munkaállomás állítható magassága | 850-1050 mm | |
Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) | 400 kg | |
Magasságállítás kivitele | Elektromos | |
Lapvastagság | 50 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
IP védettségi osztály | IP 20 | |
Sorozat | vario Basic | |
Magasságállítási tartomány | 850 mm - 1 050 mm | |
Munkalap hossza | 2 000 mm | |
Munkalap mélysége | 750 mm | |
Munkalap vastagsága | 50 mm | |
Bemenet csatlakozó típus | F | |
Tápfeszültség | 250 V | |
Névleges feszültség | 250 V | |
Emelési sebesség | 9 mm/s | |
Maximális teherbírás | 400 kg | |
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen | |
ComfortClose | nem | |
Súly | 89 kg | |
Energiaellátás | Akkus; Vezetékes | |
Termék fajtája | Munkapad |
Cikkszám | 923257 2000/DE | |
EAN / GTIN | 4062406087289 | |
Gyártó száma | 923257 2000/DE |