Vario Basic munkapad, elektromos magasságállítással, bükk-multiplex munkalap 1000/DE mm

Cikkszám: 923254 1000/DE
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Munkalap hossza (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet
  • Munkaállomás állítható magassága: 850-1050
  • Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán): 400
  • Magasságállítás kivitele: Elektromos
  • Lapvastagság: 50

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerkezet kivitele Acélszerkezet
Anyagvastagság 1 mm
Munkaállomás állítható magassága 850-1050 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) 400 kg
Magasságállítás kivitele Elektromos
Lapvastagság 50 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
IP védettségi osztály IP 20
Sorozat vario Basic
Magasságállítási tartomány 850 mm - 1 050 mm
Munkalap hossza 1 000 mm
Munkalap mélysége 750 mm
Munkalap vastagsága 50 mm
Bemenet csatlakozó típus F
Tápfeszültség 250 V
Névleges feszültség 250 V
Emelési sebesség 9 mm/s
Maximális teherbírás 400 kg
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető igen
ComfortClose nem
Súly 60 kg
Energiaellátás Akkus; Vezetékes
Termék fajtája Munkapad

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 923254 1000/DE
EAN / GTIN 4062406087234
Gyártó száma 923254 1000/DE

Leírás

Kivitel:

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerevítővel. A merevítéshez 2 pár sarokmerevítővel. Fokozatmentes elektromos magasságállítás. Magasságállítás gombbal. Csatlakozó kábel földelt csatlakozóval. Bekötési teljesítmény 250 V / 50 Hz, maximum 340 W.

Funkció:

IP20: Védett ⌀ < 12 mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

Tartalom:

2 × elektromos magasságállítású lábrész, 2 × pár sarokmerevítő, munkalap.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint házat, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

Szín:

Ház és lábrészek RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

A szállítás összeszerelés nélkül történik. A gomb pozíciója szabadon megválasztható. Egymás melletti felállításnál a 927220 sz. oldallemez kötelezően szükséges.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Ugyanabból a sorozatból "vario Basic" Összes megtekintése

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz