Felosztó elem készlet GridLine 5S munkapadhoz 1500/5S

Cikkszám: 923001 1500/5S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 20×20

Termékadatok

Technikai adatok

Fiókok hasznos területe G-ben 20×20
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben 20×20G
Felosztó egység (E) 1 G = 25 mm
Fiók hasznos szélessége 500 mm
Fiók hasznos mélysége 500 mm
Termék fajtája Fiók felosztó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 923001 1500/5S
EAN / GTIN 4062406124397

Leírás

Kivitel:

Felosztó elemek az 5S munkapad 4 fiókjához. GridLine easyPick kisalkatrész tartókat és elválasztó lapokat tartalmaz oldallemezekkel és beilleszthető válaszfalakkal.

Alkalmazható:

922864 sz. és 922874 sz. GARANT GridLine 5S munkapadhoz.

Tartalom:

25 GridLine easyPick kisalkatrész tartó, 6 GridLine elválasztó lap, 3 készlet 2-2 darab GridLine szegélyléc,12 GridLine beilleszthető válaszfal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek