Elválasztó lapok Mélység 20G 100 mm

Cikkszám: 951520 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    7,16 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    5,97 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
4 108 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiók előlap magassághoz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Magasság 75 mm
    Vastagság 12 mm
    Fiók előlap magassághoz 100 mm
    Termék fajtája Elválasztó lapok

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 951520 100
    EAN / GTIN 4062406136406
    Gyártó száma 951520 100

    Leírás

    Kivitel:

    Külön hasított elválasztó lapok fiókok felosztásához. Szerszám nélkül beszerelhető:a hasított elválasztó lapokat a fiókok nyílásaiba kell bepattintani. Stabil műanyag szerkezet, a szélek nem jelentenek sérülésveszélyt a kivételkor.

    Alkalmazható:

    Fiókok hasznos mélysége 20G.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz