Elektromosan állítható magasságú munkaállomás Teherbírás max. 250 / 200 kg Eluplan lap, sötét 1250

Cikkszám: 920301 1250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán): 250
  • Magasságállítás kivitele: Elektromos
  • Lapvastagság: 50

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) 250 kg
Magasságállítás kivitele Elektromos
Lapvastagság 50 mm
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max. 610 mm - 1 200 mm
Szélesség 1 250 mm
Mélység 750 mm
Munkalap hossza 1 250 mm
Munkalap mélysége 750 mm
Munkalap vastagsága 50 mm
Bemenet csatlakozó típus F
Névleges feszültség 250 V
Emelési sebesség 38 mm/s
Teherbírás tartós terhelés esetén 250 kg
Max. teherbírás 250 kg
Munkalap anyaga Eluplan sötét
ComfortClose nem
Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval igen
Súly 94 kg
Termék fajtája Munkaasztal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 920301 1250
EAN / GTIN 4062406755362
Gyártó száma 920301 1250

Leírás

Kivitel:

Alap váz emelőegységgel, a stabilizáláshoz hátul és oldalt keresztmerevítőkkel. 50mm vastag sötét Eluplan lap.
Munkaasztal oldallemez nélkül, sorban nem állítható fel.

Szín:

Fekete állítható magasságú lábak, RAL 7016 antracit porszórt bevonatú keresztmerevítők.

Ajánlás:

Könnyű ülő és álló szerelési munkákhoz.

Figyelem:

A maximális teherbírás miatt csak gurítható ház használható. Kerülje ház felszerelését a munkalap alá. A további felszerelt elemek ennek megfelelően csökkentik a teherbírást. Szállítás teljesen összeszerelve.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz