Perforált lemez a hátoldalra, Munkalap hossz: 1250mm

Cikkszám: 920365 1250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Munkalap hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
Hoffmann perforált fal osztás 9×9
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 334 mm
Szélesség 1 005 mm
Mélység 70 mm
Súly 6 kg
Termék fajtája Hátfal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 920365 1250
EAN / GTIN 4062406755386
Gyártó száma 920365 1250

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből hajlítva, □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban.
A könnyű terhelésekhez készült elektromosan állítható magasságú munkaállomásokra történő hátoldali rögzítéshez. A perforált lemezeket a hátoldali keresztmerevítőre kell csavarozni.

Alkalmazható:

Könnyű terhelésekhez készült elektromosan állítható magasságú munkaállomások, 920301920306 sz.

Tartalom:

Rögzítőanyag.

Szín:

RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz