{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1 mm | |
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) | 50 kg | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Szélesség | 1 420 mm | |
Mélység | 810 mm | |
Beépítési magasság | 100 mm | |
Dőlésszög | 40 fok | |
Típushoz | 1500 | |
Súly | 11 kg | |
Termék fajtája | Polclap |
Cikkszám | 920211 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406119676 | |
Gyártó száma | 920211 1500 |