Görgőpálya pár 1

Cikkszám: 920212 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
1
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Anyagvastagság 1 mm
    Magasság 50 mm
    Szélesség 30 mm
    Mélység 800 mm
    Termék fajtája Görgőpálya

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 920212 1
    EAN / GTIN 4062406119683
    Gyártó száma 920212 1

    Leírás

    Kivitel:

    Kiváló minőségű műanyagból készült görgőpályák felhelyezett tárolódobozok automatikus követéséhez, mindkét oldalon végállás ütközővel felszerelve.

    Alkalmazható:

    A 920211 sz. rakodópolchoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz