Csipesz cserélhető hegyekkel ESD Sima 130 mm

Cikkszám: 92 81 04
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csipesz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 92 81 04
    EAN / GTIN 4003773087151
    Gyártó száma 92 81 04
    L-szám L70010 2145

    Leírás

    Leírás:

    • Különösen igényes finom munkákhoz: magas korrózióállósággal és szívóssággal
    • Maximális felületvédelem érzékeny elektronikus alkatrészek, mikro-mechanikai alkatrészek, valamint üveg és kerámia alkatrészek kezeléséhez
    • Elektronikai és finommechanikai ipar, óragyártók, ékszerészek számára
    • Kézzel készített alaptestek: csiszolt élekkel és kiválóan matt, karc- és tükörmentes felületekkel
    • Kiváló minőségű, prémium minőségű rozsdamentes acélból készült alaptest: magas hőmérséklet-állóság és kiváló korrózióállóság a legtöbb vegyszerrel, sóval és savval szemben
    • A cserélhető csúcsok 30% szénszál-erősítésű műanyagból készülnek: elektromosan és hőben jól vezetnek, karcállóak és nagy kopásállóságúak
    • A cserélhető, szénszál-erősítésű műanyag csúcsok felületi ellenállása 10^2 és 10^4 ohm között van, a kezelő és az elektronikus alkatrészek közötti potenciálkülönbségek szabályozott kiegyenlítésére
    • A cserélhető hegyek tartósan 130 °C-ig, rövid ideig 190 °C-ig hőmérséklet-stabilak
    • A szénszál-erősítésű műanyag végek teljesen rugalmasak, fáradásállóak, rezgéscsillapítóak és víztaszítóak
    • A hegyek jó kémiai ellenállóképessége a legtöbb olajjal, zsírral, üzemanyaggal és nem poláros oldószerrel szemben
    • A hagyományos csipeszek pontosságával és stabilitásával: A műanyag hegyek 3 pontos (2 rögzítés a rudakon, egy csavar), játék nélküli csatlakozással rendelkeznek, ami tökéletes és játékmentes rögzítést garantál a felhasználónak az alaptesthez
    • Megtakarítási lehetőséggel: a csipkekínálat a legkülönfélébb formákból válogat. Az alkalmazástól függően csak a hegyeket kell újravásárolni

    Jellemző:

    • Felület: matt
    • Kialakítás: egyenes
    • A hegy szélessége (A): 1mm
    • Szélesség (B): 2mm
    • Csipesz csúcsának változata: Tompa
    • Korrózióálló: igen
    • Savállóság: Nagyon jó
    • ESD tesztelt: igen
    • VDE-ellenőrzés: nem
    • Ágazatok: Ipar Elektronika Óraszerviz Ékszerész Ékszerész
    • Mágneses: nem mágnesezhető (80%)
    • Viselkedés: kisütés
    • Frosted
    • sima

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz