Cserélhető hegyek ESD a 92 81 04 40 mm-es 92 81 04 40 mm-hez

Cikkszám: 92 89 04
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Hegy

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 92 89 04
EAN / GTIN 4003773087168
Gyártó száma 92 89 04
L-szám L70010 2275

Leírás

Leírás:

  • Különösen igényes finom munkákhoz: magas korrózióállósággal és szívóssággal
  • Maximális felületvédelem érzékeny elektronikus alkatrészek, mikro-mechanikai alkatrészek, valamint üveg és kerámia alkatrészek kezeléséhez
  • Elektronikai és finommechanikai ipar, óragyártók, ékszerészek számára
  • Kézzel készített alaptestek: csiszolt élekkel és kiválóan matt, karc- és tükörmentes felületekkel
  • Kiváló minőségű, prémium minőségű rozsdamentes acélból készült alaptest: magas hőmérséklet-állóság és kiváló korrózióállóság a legtöbb vegyszerrel, sóval és savval szemben
  • A cserélhető csúcsok 30% szénszál-erősítésű műanyagból készülnek: elektromosan és hőben jól vezetnek, karcállóak és nagy kopásállóságúak
  • A cserélhető, szénszál-erősítésű műanyag csúcsok felületi ellenállása 10^2 és 10^4 ohm között van, így a kezelő és az elektronikus alkatrészek közötti potenciálkülönbségek szabályozott kiegyenlítése érdekében
  • A cserélhető hegyek tartósan 130 °C-ig, rövid ideig 190 °C-ig hőmérséklet-stabilak
  • A szénszál-erősítésű műanyag végek teljesen rugalmasak, fáradásállóak, rezgéscsillapítóak és víztaszítóak
  • A hegyek jó kémiai ellenállóképessége a legtöbb olajjal, zsírral, üzemanyaggal és nem poláris oldószerrel szemben
  • A hagyományos csipeszek pontosságával és stabilitásával: A műanyag hegyek 3 pontos (2 rögzítés a rudakon, egy csavar), játék nélküli csatlakozással rendelkeznek, ami tökéletes és játékmentes rögzítést garantál a felhasználónak az alaptesthez
  • Megtakarítási lehetőséggel: a csipkekínálat a legkülönfélébb formákból válogat. Az alkalmazástól függően csak a hegyeket kell újravásárolni

Jellemző:

  • Felület: matt
  • Kialakítás: Egyenes
  • A hegy szélessége (A): 1mm
  • Szélesség (B): 2mm
  • Csipesz csúcsának változata: Tompa
  • Korrózióálló: igen
  • Savállóság: Nagyon jó
  • ESD tesztelt: igen
  • VDE-ellenőrzés: nem
  • Ágazatok: Ipar Elektronika Óraszerviz Ékszerész Ékszerész
  • Mágneses: nem mágnesezhető (100%)
  • Viselkedés: kisütés
  • Frosted

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz