{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szerkezetmagasság C | 190 mm | |
Hossz L | 1 300 mm | |
Szélesség | 800 mm | |
Emelési magasság H | 820 mm | |
Emelési idő | 15 s | |
Hálózati feszültség | 400 V | |
Hálózati frekvencia | 50 Hz | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teherbírás | 500 kg | |
Súly | 160 kg | |
Termék fajtája | Ollós emelőasztal |
Cikkszám | 919992 500 | |
EAN / GTIN | 4050939066208 | |
Gyártó száma | 040049470 HTH-E |