Emelőasztal 2000 kg

Cikkszám: 919992 2000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teherbírás (kg) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerkezetmagasság C 190 mm
Hossz L 1 300 mm
Szélesség 800 mm
Emelési magasság H 820 mm
Emelési idő 40 s
Hálózati feszültség 400 V
Hálózati frekvencia 50 Hz
Energiaellátás Vezetékes
Teherbírás 2 000 kg
Súly 280 kg
Termék fajtája Ollós emelőasztal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 919992 2000
EAN / GTIN 4025092994156
Gyártó száma 040049472 HTH-E

Leírás

Kivitel:

Stabil ollómerevítés sima acéllemez platformmal. Változatos felhasználási lehetőségekhez, mint súlyos terhek, raklapozott áruk, rácsládák fokozatmentes emeléséhez és süllyesztéséhez és gépek megrakodásánál a szintkiegyenlítéshez. Ergonomikus munkavégzés a fokozatmentes hidraulikus magasságállításnak köszönhetően. Biztonságos és veszélytelen kezelés nyomógombokkal, melyek éberségi fel / le funkcióval és vészleállítással rendelkeznek. Túlterhelés elleni védelem a beépített nyomáshatároló szelepnek köszönhetően. Optimális biztonság a működtetés és karbantartás során az integrált törőcsöves szelep és karbantartó támasztékok következtében.

Szabvány:

DIN EN 1570-1; Gépekről szóló 2006/42/EK irányelv és baleset-megelőzési előírások.

Figyelem:

  • Környezeti hőmérséklet beltérben 0 °C és 40 °C között.
  • Üzembe helyezés előtt a beépítést és az elektromos bekötést egy szakembernek kell ellenőriznie.
  • Ellenőrizze a meglévő padlójának az állapotát az emelőasztal összsúlya alapján.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz