{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Magasság | 395 mm | |
Szélesség | 300 mm | |
Mélység | 180 mm | |
Targoncanyílás belső mérete, magasság | 68 mm | |
Targoncanyílás belső mérete, szélesség | 168 mm | |
Teherbírás | 1 000 kg | |
Súly | 9 kg | |
Termék fajtája | Teheremelő horog |
Cikkszám | 919975 1/1 | |
EAN / GTIN | 4052462017931 |