{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Magasság | 425 mm | |
Szélesség | 170 mm | |
Mélység | 750 mm | |
Targoncanyílás belső mérete, magasság | 80 mm | |
Targoncanyílás belső mérete, szélesség | 220 mm | |
Targoncavilla nyílás távolsága B | 160 mm | |
Teherbírás | 2 500 kg | |
Súly | 22 kg | |
Termék fajtája | Teheremelő horog |
Cikkszám | 919975 2/2,5 | |
EAN / GTIN | 4052462017856 |