{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szín kiválasztása | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Szélesség | 600 mm | |
Alap hossz | 2 400 mm | |
Targoncanyílás belső mérete, magasság | 80 mm | |
Targoncanyílás belső mérete, szélesség | 220 mm | |
Targoncavilla nyílás távolsága | 160 mm | |
Teherbírás a legkülső szemnél | 100 kg | |
Maximális teherbírás | 1 000 kg | |
Súly | 49 kg | |
Termék fajtája | Teheremelő kar |
Cikkszám | 919973 2,4/1 | |
EAN / GTIN | 4052462012745 |