{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szín kiválasztása | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Szélesség | 600 mm | |
Alap hossz | 1 600 mm | |
Targoncanyílás belső mérete, magasság | 80 mm | |
Targoncanyílás belső mérete, szélesség | 220 mm | |
Targoncavilla nyílás távolsága | 160 mm | |
Teherbírás a legkülső szemnél | 200 kg | |
Maximális teherbírás | 1 000 kg | |
Súly | 42 kg | |
Termék fajtája | Teheremelő kar |
Cikkszám | 919973 1,6/1 | |
EAN / GTIN | 4052462012714 |