Automata billencs leeresztő csappal 350 l

Cikkszám: 919925 350
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Termékadatok

Technikai adatok

Edény űrtartalma 350 l
Magasság 1 070 mm
Magasság görgők nélkül 837 mm
Hossz 1 294 mm
Szélesség 731 mm
Billentőperem magasság kerekekkel 981 mm
Targoncanyílás belső mérete, magasság 90 mm
Targoncanyílás belső mérete, szélesség 190 mm
Targoncavilla nyílás A méret 190 mm
Targoncavilla nyílás C méret 592 mm
Targoncavilla nyílás D méret 90 mm
Targoncavilla nyílás távolsága B 192 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
Kerekek száma 4
Kerék ⌀ 200 mm
Teherbírás 1 000 kg
Kerék anyaga Poliamid
Szín briliánskék RAL 5007
Leeresztő csap kivitele Leeresztő csap szűrővel
Billenthető mechanika Csörlő
Billentés biztosítás igen
Targoncavilla nyílások igen
Csörlő igen
Súly 126 kg
Szabvány EN 1757-3
Termék fajtája Billenthető edény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 919925 350
EAN / GTIN 4017976160306
Gyártó száma 6030A

Leírás

Kivitel:

Robusztus hegesztett szerkezet 3 mm acéllemezből. Alsó váz beépített nyílásokkal targoncákhoz. 2 fix- és 2 kormányzott kerék (rögzítővel), poliamid kerekekkel. Elgurulás elleni védelem és billentés reteszelés, lánc lecsúszási és billentési biztosítékként.

Kivitel - kép:

Leeresztő csap szűrővel a folyadékok és szilárd anyagok szétválasztásához.
A billentési folyamat automatikusan történik a reteszelés kioldását követően.
A targonca üléséből történő ürítéshez kötél használatát javasoljuk.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban