Vályús billencs RAL 7016 leeresztő csappal 450 l

Cikkszám: 919923 450
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Termékadatok

Technikai adatok

Edény űrtartalma 450 l
Magasság 1 072 mm
Hossz 1 374 mm
Szélesség 730 mm
Billentőperem magasság kerekekkel 733 mm
Doboz méretei, magasság 708 mm
Doboz méretei, hossz 1 214 mm
Doboz méretei, szélesség 669 mm
Targoncanyílás belső mérete, magasság 72 mm
Targoncanyílás belső mérete, szélesség 194 mm
Targoncavilla nyílás A méret 194 mm
Targoncavilla nyílás C méret 603 mm
Targoncavilla nyílás D méret 72 mm
Targoncavilla nyílás távolsága B 203 mm
Kerekek száma 4
Kerék ⌀ 200 mm
Teherbírás 750 kg
Kerék anyaga TPE
Szín antracitszürke RAL 7016
Leeresztő csap kivitele Leeresztő csap szűrővel
Billenthető mechanika manuális
Billentés biztosítás igen
Targoncavilla nyílások igen
Csörlő nem
Olajzáró hegesztésű igen
Súly 83 kg
Szabvány EN 1757-3
Termék fajtája Billenthető edény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 919923 450
EAN / GTIN 4017976247021
Gyártó száma 4702A/7016

Leírás

Kivitel:

Olajzáró hegesztésű vályú, billenthető csapágyazással.
A vályú széle felül dupla körbefutó peremmel.
Alsó váz targoncákhoz kialakított nyílásokkal, fellépő lemezzel és borulás elleni biztosítással.
2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítővel), TPE abroncsokkal, barázdás golyós csapágyazású kerékagyakkal. TOTALSTOP – a kormányzott kerekeknél központi fékrendszer az EN 1757-3 szerint.

Kivitel - kép:

Leeresztő csap
szűrővel a folyadékok és szilárd anyagok szétválasztásához.
A billentési folyamat manuálisan indítható.
Targoncával történő kiürítéshez vagy nagyobb terhelés esetén önbillentő használata javasolt.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok