{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 3280 | |
Magasságállítási tartomány | 500 mm - 775 mm | |
Rakodófelület szélessége | 510 mm | |
Rakodófelület mélysége | 410 mm | |
Állítható dőlésszög | 0; 15; 30 fok | |
Kerék ⌀ | 75 mm | |
Teherbírás | 150 kg | |
Súly | 18 kg | |
Termék fajtája | Anyagtartó |
Cikkszám | 919902 3280 | |
EAN / GTIN | 4017976032801 | |
Gyártó száma | 3280 |