Anyagtartó, Típus: 3270

Cikkszám: 919902 3270
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 3270
Magasságállítási tartomány 720 mm - 995 mm
Rakodófelület szélessége 605 mm
Rakodófelület mélysége 405 mm
Kerék ⌀ 75 mm
Teherbírás 150 kg
Súly 17 kg
Termék fajtája Anyagtartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 919902 3270
EAN / GTIN 4017976032702
Gyártó száma 3270

Leírás

Kivitel:

Hegesztett acélszerkezet acéllemez tálcával műanyag ládák és drótkosarak elhelyezéséhez. Kézi magasságállítás 25 mm-es osztásban. 4kormányozható kerék (kettő rögzítőfékkel) termoplasztikus elasztomer abroncsokkal.
Acéllemez tálca, minden oldalon 20 mm magas peremmel. Nem dönthető!

Szín:

RAL 5007 briliánskék porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz