{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Magasságállítás osztása | 100 mm | |
Magasság | 1 800 mm | |
Szélesség | 1 369 mm | |
Mélység | 830 mm | |
Rakodófelület szélessége | 1 200 mm | |
Rakodófelület mélysége | 800 mm | |
Rakodófelület magassága 1 | 269 mm | |
Rakodófelület magassága 2 | 669 mm | |
Rakodófelület magassága 3 | 1 069 mm | |
Rakodófelület magassága 4 | 1 469 mm | |
Kerék ⌀ | 200 mm | |
Teherbírás polconként | 90 kg | |
Teljes teherbírás | 600 kg | |
Súly | 114 kg | |
Termék fajtája | Emeletes kocsik |
Cikkszám | 919881 8313-1 | |
EAN / GTIN | 4017976831312 | |
Gyártó száma | 8313-1 |