Sárga dokumentum tasak fülekkel 50 darabos készlet A4/1

Cikkszám: 974711 A4/1
Ár beállítása 50 Darab (5,14 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 281 mm
Szélesség 311 mm
Súly / darab 44 g
Termék fajtája Dokumentum tasak

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 974711 A4/1
EAN / GTIN 4005546997087
Gyártó száma 175104

Leírás

Kivitel:

Nagy igénybevételnek kitehető polipropilénből nyíl alakú rögzítő fülekkel és szorító nyílásokkal. Por- és esővédő fedéllel kültéri felhasználáshoz. Egyszerűen és gyorsan rögzíthető. Az információ cseréjéhez nem szükséges a táska eltávolítása, ezáltal lehetséges a behelyezett táblák gyors kicserélése. Szkennelhető és dokumentumhű.
Szín: sárga hátfólia és átlátszó elülső fólia.

Leírás:

Fekvő A4.

Felhasználás:

Kiválóan alkalmas mozgatható szállítóládákon és rácsos ládákon.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz