{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Magasságállítás osztása | 100 mm | |
Típus | 8312 | |
Magasság | 1 800 mm | |
Szélesség | 1 169 mm | |
Mélység | 709 mm | |
Rakodófelület szélessége | 1 000 mm | |
Rakodófelület mélysége | 700 mm | |
Rakodófelület magassága 1 | 269 mm | |
Rakodófelület magassága 2 | 669 mm | |
Rakodófelület magassága 3 | 1 069 mm | |
Rakodófelület magassága 4 | 1 469 mm | |
Magasságállítási osztás | 100 mm | |
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül | 2 | |
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2 | |
Kerék ⌀ | 200 mm | |
Teherbírás polconként | 90 kg | |
Teljes teherbírás | 600 kg | |
Kerék anyaga | TPE | |
Tolófogantyú | igen | |
Súly | 83 kg | |
Szabvány | EN 1757-3 | |
Termék fajtája | Emeletes kocsik |
Cikkszám | 919880 8312 | |
EAN / GTIN | 4017976083124 | |
Gyártó száma | 8312 |