Emeletes kocsi 4 rakodófelülettel, Típus: 8311

Cikkszám: 919880 8311
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Magasságállítás osztása: 100

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasságállítás osztása 100 mm
Típus 8311
Magasság 1 800 mm
Szélesség 1 169 mm
Mélység 609 mm
Rakodófelület szélessége 1 000 mm
Rakodófelület mélysége 600 mm
Rakodófelület magassága 1 269 mm
Rakodófelület magassága 2 669 mm
Rakodófelület magassága 3 1 069 mm
Rakodófelület magassága 4 1 469 mm
Magasságállítási osztás 100 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
Kerék ⌀ 200 mm
Teherbírás polconként 90 kg
Teljes teherbírás 600 kg
Kerék anyaga TPE
Tolófogantyú igen
Súly 73 kg
Szabvány EN 1757-3
Termék fajtája Emeletes kocsik

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 919880 8311
EAN / GTIN 4017976083117
Gyártó száma 8311
Manufacturer Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

Hegesztett acélcső és acélszelvény, homlokfalak vertikális csőmerevítésekkel 130 mm távolságban. Rétegelt falemezből készült polcok bükkfa mintás felülettel. Behelyezhető polcok 100 mm-es osztásban állíthatóak. A legalsó behelyezhető polc nem állítható. 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítővel), TPE abroncsokkal és hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyakkal.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék porszórt bevonattal.

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz