{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 1550 | |
Magasság | 948 mm | |
Szélesség | 1 030 mm | |
Mélység | 509 mm | |
Rakodófelület szélessége | 850 mm | |
Rakodófelület mélysége | 500 mm | |
Rakodófelület magassága | 228 mm | |
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül | 2 | |
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2 | |
Kerék ⌀ | 160 mm | |
Maximális teherbírás | 500 kg | |
Kerék anyaga | TPE | |
Súly | 35 kg | |
Termék fajtája | Négyoldalas kocsi |
Cikkszám | 919877 1550 | |
EAN / GTIN | 4017976015507 | |
Gyártó száma | 1550 |