Raktári kocsi 2 rakodófelülettel 2403B

Cikkszám: 919868 2403B
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 2403B
Magasság 900 mm
Szélesség 1 397 mm
Mélység 809 mm
Rakodófelület szélessége 1 200 mm
Rakodófelület mélysége 800 mm
Rakodófelület magassága alul 270 mm
Rakodófelület magassága felül 900 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
Kerék ⌀ 200 mm
Felső rakodófelület teherbírása 200 kg
Maximális teherbírás 600 kg
Kerék anyaga TPE
Súly 78 kg
Szabvány EN 1757-3
Termék fajtája Raktári kocsik

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 919868 2403B
EAN / GTIN 4017976524030
Gyártó száma 2403B

Leírás

Kivitel:

Hegesztett acélszerkezet. 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), TPE abroncsokkal és hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Acéllemez platform, egy síkban a kerettel.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék porszórt bevonattal.

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz