Raktári kocsi 2 rakodófelülettel 2400B

Cikkszám: 919868 2400B
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 2400B
Magasság 860 mm
Szélesség 1 047 mm
Mélység 509 mm
Rakodófelület szélessége 850 mm
Rakodófelület mélysége 500 mm
Rakodófelület magassága alul 228 mm
Rakodófelület magassága felül 860 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
Kerék ⌀ 160 mm
Felső rakodófelület teherbírása 200 kg
Maximális teherbírás 500 kg
Kerék anyaga TPE
Súly 45 kg
Szabvány EN 1757-3
Termék fajtája Raktári kocsik

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 919868 2400B
EAN / GTIN 4017976524009
Gyártó száma 2400B

Leírás

Kivitel:

Hegesztett acélszerkezet. 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), TPE abroncsokkal és hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Acéllemez platform, egy síkban a kerettel.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék porszórt bevonattal.

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz