{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 3100 | |
Magasság összecsukva | 240 mm | |
Szélesség összecsukva | 760 mm | |
Mélység összecsukva | 495 mm | |
Rakodófelület szélessége | 740 mm | |
Rakodófelület mélysége | 480 mm | |
Rakodófelület magassága | 150 mm | |
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül | 2 | |
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2 | |
Kerék ⌀ | 100 mm | |
Maximális teherbírás | 150 kg | |
Kerék anyaga | Tömör gumi | |
Súly | 12,5 kg | |
Szabvány | EN 1757-3 | |
Termék fajtája | Összecsukható kocsi |
Cikkszám | 919808 3100 | |
EAN / GTIN | 4017976031002 | |
Gyártó száma | 3100 |