{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 3101 | |
Magasság összecsukva | 275 mm | |
Szélesség összecsukva | 920 mm | |
Mélység összecsukva | 630 mm | |
Rakodófelület szélessége | 910 mm | |
Rakodófelület mélysége | 610 mm | |
Rakodófelület magassága | 185 mm | |
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül | 2 | |
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2 | |
Kerék ⌀ | 125 mm | |
Maximális teherbírás | 250 kg | |
Kerék anyaga | Tömör gumi | |
Súly | 18,5 kg | |
Szabvány | EN 1757-3 | |
Termék fajtája | Összecsukható kocsi |
Cikkszám | 919808 3101 | |
EAN / GTIN | 4017976031019 | |
Gyártó száma | 3101 |