Fogantyús kocsi KF2

Cikkszám: 919805 KF2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Típus KF2
    Magasság 860 mm
    Szélesség 890 mm
    Mélység 500 mm
    Rakodófelület szélessége 600 mm
    Rakodófelület mélysége 500 mm
    Rakodófelület magassága alul 195 mm
    Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
    Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
    Kerék ⌀ 125 mm
    Teherbírás 250 kg
    Kerék anyaga TPE
    Súly 11 kg
    Szabvány EN 1757-3
    Termék fajtája Fogantyús kocsi

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 919805 KF2
    EAN / GTIN 4017976011615
    Gyártó száma 1161

    Leírás

    Kivitel:

    Hegesztett acélcső, falemez plató. 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), és TPE abroncsokkal, hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyak.

    Szabvány:

    EN 1757-3

    Szín:

    RAL 5007 briliánskék porszórt bevonattal.

    Figyelem:

    Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz