Tolókengyeles kocsi 2503

Cikkszám: 919800 2503
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Típus 2503
    Magasság 990 mm
    Szélesség 1 325 mm
    Mélység 809 mm
    Rakodófelület szélessége 1 200 mm
    Rakodófelület mélysége 800 mm
    Rakodófelület magassága 270 mm
    Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
    Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
    Kerék ⌀ 200 mm
    Teherbírás 600 kg
    Kerék anyaga TPE
    Súly 35 kg
    Szabvány EN 1757-3
    Termék fajtája Tolókengyeles kocsi

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 919800 2503
    EAN / GTIN 4017976025032
    Gyártó száma 2503

    Leírás

    Kivitel:

    Hegesztett acélcső és acélszelvény, falemez plató bükkfa mintás felülettel. 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), és TPE abroncsokkal, hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyak.

    Szabvány:

    EN 1757-3

    Szín:

    RAL 5007 briliánskék porszórt bevonattal.

    Figyelem:

    Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz