{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 2502 | |
Magasság | 990 mm | |
Szélesség | 1 125 mm | |
Mélység | 709 mm | |
Rakodófelület szélessége | 1 000 mm | |
Rakodófelület mélysége | 700 mm | |
Rakodófelület magassága | 270 mm | |
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül | 2 | |
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2 | |
Kerék ⌀ | 200 mm | |
Teherbírás | 600 kg | |
Kerék anyaga | TPE | |
Súly | 30 kg | |
Szabvány | EN 1757-3 | |
Termék fajtája | Tolókengyeles kocsi |
Cikkszám | 919800 2502 | |
EAN / GTIN | 4017976025025 | |
Gyártó száma | 2502 |