Lopásvédelem 4

Cikkszám: 918622 4
Ár beállítása 4 Darab (79,05 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése Lopásvédelmi készlet AG2000KS/KF-hez
    Hossz 1 700 mm
    Súly 5,6 kg
    Konfigurátorhoz szükséges nem
    Termék fajtája Tartórúd

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 918622 4
    EAN / GTIN 2050002064409
    Gyártó száma AG-DS

    Leírás

    Kivitel:

    Lopásvédelem rögzítőeszköz szekrényhez.
    4 tartórúdból áll, ráhegesztett lánccal. A tartórudakat a felakasztó kampók tolják. Max. ⌀ 7mm kengyeles lakat használható.

    Szín:

    RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

    Figyelem:

    Hozzávaló lakatot a 2. kéziszerszámok kötetben talál a 085812 sz. és 085814 sz. alatt.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz