Emeletes kocsi TS9, 4 rakodófelülettel, Típus: TS98

Cikkszám: 918560 TS98
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Magasságállítás osztása: 130

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasságállítás osztása 130 mm
Típus TS98
Magasság 1 835 mm
Szélesség 1 390 mm
Mélység 810 mm
Rakodófelület szélessége 1 200 mm
Rakodófelület mélysége 800 mm
Magasságállítási osztás 130 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
Kerék ⌀ 200 mm
Teherbírás polconként 95 kg
Teljes teherbírás 500 kg
Kerék anyaga Tömör gumi
Tolófogantyú igen
Súly 91 kg
Szabvány EN 1757-3
Termék fajtája Emeletes kocsik

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 918560 TS98
EAN / GTIN 4045197684462
Gyártó száma 918560 TS98

Leírás

Kivitel:

Hegesztett acélszerkezet, rétegelt falemez polcok antracit színű, karcálló felülettel. 130 mm-es osztásban állítható. Oldalsó fogantyú Haptoprene betéttel és ütésálló polipropilénnel.
2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), nyom nélküli poliuretán futófelülettel, görgős csapágyazású kerékagyakkal.

Szabvány:

EN 1757-3

Opcionális tartozék:

918577 sz. közbenső polc; 918580 sz. perforált lemez fal.

Szín:

Ezüst porszórt bevonattal.

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz