{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Magasságállítás osztása | 130 mm | |
Típus | TS96 | |
Magasság | 1 835 mm | |
Szélesség | 1 225 mm | |
Mélység | 710 mm | |
Rakodófelület szélessége | 1 000 mm | |
Rakodófelület mélysége | 700 mm | |
Magasságállítási osztás | 130 mm | |
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül | 2 | |
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2 | |
Kerék ⌀ | 200 mm | |
Teherbírás polconként | 85 kg | |
Teljes teherbírás | 500 kg | |
Kerék anyaga | Tömör gumi | |
Tolófogantyú | igen | |
Súly | 76 kg | |
Szabvány | EN 1757-3 | |
Termék fajtája | Emeletes kocsik |
Cikkszám | 918560 TS96 | |
EAN / GTIN | 4045197684455 | |
Gyártó száma | 918560 TS96 |