Műhelykocsi Assistent 179NXL 179NXL-7

Cikkszám: 918277 179NXL-7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 40
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fiók / kihúzható polc teherbírása 40 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
Típus 179NXL-7
Sorozat Assistent
Magasság 1 020 mm
Szélesség 959 mm
Mélység 518 mm
Fiók hasznos szélessége 696 mm
Fiók hasznos mélysége 398 mm
Súly 125 kg
Termék fajtája Műhelykocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 918277 179NXL-7
EAN / GTIN 4000896215164
Gyártó száma 179NXL-7

Leírás

Kivitel:

Robusztus műhelykocsi duplafalas szerkezettel. Végigfutó élvédővel rendelkező sarkok, központi reteszelés hengerzárral és ellentétes oldali kihúzás elleni reteszeléssel. Automatikus behúzású fiókok. Teljesen tömített munkafelület, a kocsi belseje a kifolyó folyadékoktól védett.
2 kormányzott kerékkel, rögzítőfékkel és 2 fix kerék.
Teljes teherbírás 1000 kg. Munkalap és fogantyú rozsdamentes nemesacélból.

Elhelyezés:

Fiókok száma×előlap magasság mm: 5×81 / 2×166

Szín:

Kék

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz