Gurítható munkapad 179NW, Típus: 179NW-7

Cikkszám: 918279 179NW-7
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 3-4 héten belül
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 25
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fiók / kihúzható polc teherbírása 25 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
Típus 179NW-7
Sorozat Assistent
Magasság 964 mm
Szélesség 1 150 mm
Mélység 600 mm
Munkalap vastagsága 30 mm
Fiók hasznos szélessége 522 mm
Fiók hasznos mélysége 398 mm
Súly 120 kg
Konfigurátorhoz szükséges nem
Termék fajtája Mobil munkapad

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 918279 179NW-7
Másolás
EAN / GTIN 4000896219629
Másolás
Gyártó száma 179NW-7
Másolás
Gyártó HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Kivitel:

Gurítható munkapad 7 fiókkal és állítható rakodópolcos szekrényrésszel. Központi reteszelés hengerzárral és ellentétes oldali kihúzás elleni reteszeléssel. Végigfutó élvédővel rendelkező sarkok. A fiókok teherbírása 25 kg, egy 40 kg nagy teherbírású fiók. Nyírfa-multiplex munkalap, rugalmasan satura szerelhető, cserélhető. Teljes teherbírás 750 kg. 2 kormányzott kerékkel, rögzítőfékkel és 2 fix kerék.

Elhelyezés:

Fiókok száma×előlap magasság mm: 6×81 / 1×166

Szín:

Kék

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz