{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fiók / kihúzható polc teherbírása | 25 kg | |
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | |
Fiókkihúzás | Kihúzás elleni reteszelés | |
Típus | N179-8 | |
Sorozat | Assistent | |
Magasság | 1 020 mm | |
Szélesség | 785 mm | |
Mélység | 518 mm | |
Fiók hasznos szélessége | 522 mm | |
Fiók hasznos mélysége | 398 mm | |
Súly | 90 kg | |
Termék fajtája | Műhelykocsi |
Cikkszám | 918275 179N-8 | |
EAN / GTIN | 4000896214587 | |
Gyártó száma | 179N-8 |