Kiegészítő fiók 75 mm

Cikkszám: 914795 75
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
75 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hasznos magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 20

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fiók / kihúzható polc teherbírása 20 kg
Sorozat ToolCar
Hasznos magasság 75 mm
Hasznos szélesség 290 mm
Hasznos mélység 435 mm
Teherbírás 20 kg
Felhasználási terület Műhelykocsi
Termék fajtája Fiók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 914795 75
EAN / GTIN 4045197893864
Gyártó száma 914795 75

Leírás

Alkalmazható:

914520, 914524, 914540, 914550, 914560, 914564, 914568, 914574, 914575, 914590 sz. műhelykocsikhoz.
A kocsi aljára történő felszereléshez.

Szín:

Kétszínű porszórt bevonattal; ezüst és RAL 7016 antracit kombinációban.

Figyelem:

  • Kiegészítő fiók, mely a 2017. augusztusától gyártott műhelykocsikhoz megfelelő.
  • A kiegészítő fiók nem zárható.
  • nem kombinálható a 914890 sz. kábeltekercselővel

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz