Teleszkópos műhelykocsi 3

Cikkszám: 914500 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tálcák száma Egységár ÁFA-val
  • Hengerzár: Moduláris betét

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hengerzár Moduláris betét
Magasság nyitva 935 mm
Magasság zárva 520 mm
Szélesség 670 mm
Mélység 365 mm
Rekesz hasznos szélessége 435 mm
Rekesz hasznos mélysége 330 mm
Fiókbetétek száma 3
Fenéktálca teherbírása 40 kg
Teherbírás fedelenként/rekeszenként 20 kg
Súly 24,4 kg
Termék fajtája Műhelykocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 914500 3
EAN / GTIN 4045197892058
Gyártó száma 914500 3

Leírás

Kivitel:

A teleszkópos műhelykocsi stabil, mélyhúzott acéllemez szerkezetű tágas fenékrekesszel, 2 tárolórekesszel, a fedél minden oldalon legurulásgátló peremmel és X-ABS burkolattal rendelkezik.
Két teleszkópcső beépített gáztöltésű rugóstaggal (egyenként 20 kg rugóerő) segíti a kocsi nyitását és zárását. Záráskor a teleszkópcsövek egymásba csúsznak, így zárt állapotban nincsenek kiálló alkatrészek. Lehajtható húzó- és tolófogantyúval.
Hengerzár segítségével központilag zárható. Görgős csapágyazású kerekekkel (két rögzítőfékes kormányzott kerékkel, 2 fix kerékkel).

Tartalom:

Fiókrendezők. 6 db 365 mm elválasztó lap, 1 db 435 mm elválasztó lap, 1 elválasztó lap a fenékrekeszhez.

Szín:

Kétszínű porszórt bevonattal; ezüst és RAL 7016 antracit kombinációban.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz