Zárpersely 225-010-43 betét nélkül

Cikkszám: 914208
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
117 darabszám azonnal szállítható
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
Zárás típusa Hüvely hengerzárhoz
Évtől gyártott műhelyberendezésekhez 2000. közepe
Hüvely anyaga Sárgaréz
Alkalmazható GARANT műhelykocsi
Csap ⌀ 8 mm
Zárókar útja 90 fok
A szerelőanyag a készlet tartozéka igen
A zárbetét közvetlenül beilleszthető igen
Mélyedés hengerzár alaknak igen
Zárbetét csere lehetséges igen
HO zárberendezés betét beépíthető igen
Szállítás betét nélkül igen
Termék fajtája Zárperselyek

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 914208
EAN / GTIN 2050000977664
Gyártó száma 501247 637790 0001

Leírás

Kivitel:

Zárkengyel ⌀ 8 mm csappal, zárókar útja 90°.

Alkalmazható:

2000 közepétől 2006 közepéig gyártott 915000, 915900, 917000, 917900, 918000, 918100 és 919000 sz. GARANT műhelykocsikhoz. 2006 közepétől gyártott 916300, 916302, 916310, 916320, 916330, 916331, 916332, 916333, 916338, 916340, 916350, 916400, 916442, 916452 sz. GARANT műhelykocsikhoz és 916480, 916485 sz. kiegészítő elemhez.
2017 közepétől gyártott 914500, 914510, 914705, 914710 sz. GARANT műhelykocsikhoz.

Tartalom:

Zárpersely kompletten zárnyelvvel, rögzítőanyával és kapoccsal.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz