Mini orbitális csiszolókészlet

Cikkszám: 9033N-5
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
    Termék fajtája Csiszoló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 9033N-5
    EAN / GTIN 4000896205585
    Gyártó száma 9033N-5
    L-szám L60140 4375

    Leírás

    Leírás:

    • Nehezen elérhető területekhez és javítási munkákhoz
    • 36 darabos készlet, tartalma
      • : 1 excentrikus csiszolók
      • 2 csiszolótárcsa 50 mm (2″) és 75 mm (3″)
      • 10 csiszolólap egyenként, szemcse 320 / 400 / 600
      • 1 beállító gomb
    • Tépőzáras
    • Csiszolótárcsa menet: M6
    • Levegőcsatlakozó bemenet: Belső menet 12,91 mm (1/4″)
    • Csatlakozó dugó: Névleges átmérő 7,2 (tartozék)
    • Tömlő átmérője (ajánlott): 10 mm
    • Üzemi nyomás (bar): 6,3
    • Hangteljesítményszint (üzemi nyomáson): 93 db(A) LP W..
    • Rezgésgyorsulás: 0,77 m/s2
    • Teljesítmény Watts: 238 Watt
    • Hidegen szigetelő fogantyú
    • Méretek / hosszúság: 107 mm
    • Nettó tömeg (kg): 0,64 kg.
    • Hangnyomásszint (üzemi nyomáson): 80 dB(A) LP A..
    • Fordulatszám/perc: 15000
    • Levegőigény [l/perc]: 79 l/perc (1,3 l/mp)

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz